Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 beiderseits Flanschanschluss DN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525356
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1146653
EAN/GTIN:
     4026755411768
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
Durchflussregelung · Grauguss · classic-Messtechnik · flachdichtend · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C· Nenninnendurchmesser: DN 100· Max. Differenzdruck: 400kPa· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10°C· Volumenstrom: 12,5m³/h· Anschlüsse: Flansch· Geeignet für Glykol: Ja· Druckstufe Artikel: PN 25· Geeignet für Flüssigkeiten: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Weitere Suchbegriffe: 033161029805, Regulierventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.861,96*
€ 2.054,28*
€ 5,95*
ab € 2.036,05*
€ 2.186,10*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.995,20*
€ 2.202,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.119,54*
€ 2.279,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.134,07*
€ 2.289,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,78*
€ 2.724,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.245,13*
€ 2.671,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.245,12*
€ 2.671,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.174,71*
€ 2.587,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.174,70*
€ 2.587,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.141,95*
€ 2.548,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.141,94*
€ 2.548,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,07*
€ 2.539,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.