Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 beiderseits Flanschanschluss DN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000525356
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1146653
EAN/GTIN:
     4026755411768
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung grauguss
Durchflussregelung · Grauguss · classic-Messtechnik · flachdichtend · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C· Nenninnendurchmesser: DN 100· Max. Differenzdruck: 400kPa· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10°C· Volumenstrom: 12,5m³/h· Anschlüsse: Flansch· Geeignet für Glykol: Ja· Druckstufe Artikel: PN 25· Geeignet für Flüssigkeiten: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Weitere Suchbegriffe: 033161029805, Regulierventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.928,54*
€ 1.928,54*
€ 5,95*
ab € 2.101,79*
€ 2.101,79*
Lager 1498
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.189,26*
€ 2.189,26*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.061,21*
€ 2.199,05*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.189,26*
€ 2.605,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.