Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

906025 Schweißband passend für ProCap Vlies


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
906025 Schweißband passend für ProCap Vlies
906025 Schweißband passend für ProCap Vlies
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828824
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     906025
EAN/GTIN:
     4059276031665
Suchbegriffe:
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Naturlederschweißband
Schweißband f.ProCap Vlies Vlies · Zubehör für Schutzhelm Modell ProCap
Weitere Informationen:
eClassID:
40019104
HerstellerNr:
906025
Werksnummer:
4000370265
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
passend für ProCap
Material:
Vlies
Produktart:
Schweißband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,96*
4 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,19*
2 Tage
49
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,81*
€ 1,21*
Lager 1955
70
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,24*
5 Tage
70
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,8351*
€ 1,2451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000370262
ab € 3,91*
Zubehör
PROMAT
4000370260
ab € 3,93*
Zubehör
PROMAT
4000370309
ab € 3,90*
Zubehör
PROMAT
4000370263
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000370261
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000370259
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.