Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRAX 20312-1048-52 Bundhose Terrax Workwear Größe 52 schwarz/limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRAX 20312-1048-52 Bundhose Terrax Workwear Größe 52 schwarz/limette
TERRAX 20312-1048-52 Bundhose Terrax Workwear Größe 52 schwarz/limette
TERRAX 20312-1048-52 Bundhose Terrax Workwear Größe 52 schwarz/limette
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828765
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     20312-1048-52
EAN/GTIN:
     4055316257354
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Terrax Workwear Gr.52 schwarz/limette TERRAX 65% Polyester / 35% Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
20312-1048-52
Werksnummer:
4000379302
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 52
Produktart:
Bundhose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 20,88*
€ 28,78*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 21,07*
€ 28,90*
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 23,10*
€ 31,05*
1 Tag
18
3
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 32,61*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 24,58*
€ 33,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
20312-1048-48
ab € 21,02*
Ähnlich
TERRAX
20312-1048-50
ab € 20,87*
Ähnlich
TERRAX
20312-1048-54
ab € 20,92*
Ähnlich
TERRAX
20312-1048-56
ab € 20,97*
Ähnlich
TERRAX
20312-1048-58
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.