| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000379302 Herst.-Nr.: 20312-1048-52 EAN/GTIN: 4055316257354 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | 52 | Marke: | TERRAX | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,06* | € 30,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,45* | € 30,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,37* | € 31,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,44* | € 32,09* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 23,31* | € 32,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|