Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlauchtülle MS LW 13 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Doppelschlauchtülle MS LW 13 PROMAT
Doppelschlauchtülle MS LW 13 PROMAT
Doppelschlauchtülle MS LW 13 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2018822415
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351945
EAN/GTIN:
     4015448721291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsrohr
doppelschlauchtülle
Doppelschlauchtülle MS LW 13 PROMAT Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
22360705
HerstellerNr:
4000351945
Werksnummer:
4000351945
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing
Material:
LW 13
Produktart:
Doppelschlauchtülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,27*
4 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,27*
2 Tage
147
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,93*
€ 1,28*
Lager 1955
210
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,56*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,193*
€ 1,623*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351943
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Ähnlich
ewo
113.04
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.