Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 04.5205 Formdichtring Trinkwasser GEKA plus NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 04.5205 Formdichtring Trinkwasser GEKA plus NBR
GEKA 04.5205 Formdichtring Trinkwasser GEKA plus NBR
GEKA 04.5205 Formdichtring Trinkwasser GEKA plus NBR
Artikel-Nr.:
     1955B-2018779417
Herst.-Nr.:
     300D
EAN/GTIN:
     4015933023275
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Dichtung Geka-Kupplung
Formdichtring Trinkwasser GEKA plus NBR GEKA für Trinkwasser · aus NBR (-10 °C bis + 90 °C, kurzzeitig -10 °C bis +120 °C) · Form 300 · beigerot · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A ·serienmäßig in allen GEKA plus Schnellkupplungen Modellreihe K, EK und XK
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
300D
Werksnummer:
4000351049
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
beigerot
Produktart:
Dichtring
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
541
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,93*
Lager 1955
782
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,94*
1 Tag
782
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,66*
€ 0,95*
1 Tag
782
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,96*
1 Tag
506
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,67*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.