Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formdichtring Trinkwasser GEKA plus NBR GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000351049
Herst.-Nr.:
     04.5205
EAN/GTIN:
     4015933023275
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Dichtung Geka-Kupplung
für Trinkwasser · aus NBR (-10 °C bis + 90 °C, kurzzeitig -10 °C bis +120 °C) · Form 300 · beigerot · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A ·serienmäßig in allen GEKA plus Schnellkupplungen Modellreihe K, EK und XK
Weitere Informationen:
Farbe:
beigerot
Medium:
Trinkwasser
Material:
NBR
Marke:
GEKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Geka-Kupplung, Formdichtring, Formdichtung, Wasserschlauch-Dichtung, dichtring nbr, dichtring, Dichtringe, Dichtung, Dichtungen, Flachdichtung, Formdichtringe, Gummiring, O-Ring, Trinkwasserdichtung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
181
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,93*
1 Tag
242
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,66*
€ 0,94*
5 Tage
242
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,94*
1 Tag
242
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,96*
1 Tag
170
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,67*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.