Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Zettelboxeinlage 1147 DIN A7 blanko 200 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Zettelboxeinlage 1147 DIN A7 blanko 200 Bl./Pack.
Soennecken Zettelboxeinlage 1147 DIN A7 blanko 200 Bl./Pack.
Soennecken Zettelboxeinlage 1147 DIN A7 blanko 200 Bl./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750420
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1147
EAN/GTIN:
     4003630001320
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
Soennecken Zettelboxeinlage 1147 DIN A7 blanko 200 Bl./Pack. Soennecken Zettelboxeinlage DIN A7 70g/m² holzfrei weiß 200 Bl.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260101
HerstellerNr:
1147
Werksnummer:
9199115652
Länge netto mm:
108,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,112000
Gewicht brutto Kg:
0,112000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Papierformat: DIN A7
Produktart:
Zettelboxeinlage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,16*
2 Tage
795
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,24*
4 Tage
900
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,58*
9 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 3,82*
Lager 1955
891
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 4,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,01195* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,73*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.