Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasten-Ersatzeinlage A7 200 Blatt weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zettelkasten-Ersatzeinlage A7 200 Blatt weiß
Zettelkasten-Ersatzeinlage A7 200 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN111109000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     111109000
EAN/GTIN:
     4003630001320
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
  • Nachfüller A7
  • 200 Blatt
  • weißes Papier
  • Papiergewicht: 70g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
200 Blatt
Blattformat:
A7
Bruttogewicht:
0.112 kg
Farbe:
weiß
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: soennecken notizzettel a7, memoblock a7, notizzettel, 1147, Ersatzeinlagen, Ersatznotizklotz, Notizpapier, Zettel, Zettelboxeinlage, Zettelkasten, Zettelkasten-Zettel, ZettelkastenZettel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,16*
2 Tage
106
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,30*
Lager 467
106
1
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,50*
3 Tage
1506
25
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,57*
4 Tage
1506
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 4,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,00675* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.