Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4011 57mmx40m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Thermokassenrolle 4011 57mmx40m weiß 5 St./Pack.
Soennecken Thermokassenrolle 4011 57mmx40m weiß 5 St./Pack.
Soennecken Thermokassenrolle 4011 57mmx40m weiß 5 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750254
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4011
EAN/GTIN:
     4003630006486
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 4011 57mmx40m weiß 5 St./Pack. Soennecken Thermokassenrolle 57 mm x 40 m (B x L) 58mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260405
HerstellerNr:
4011
Werksnummer:
9199115633
Länge netto mm:
282,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,576000
Gewicht brutto Kg:
0,576000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 57 mm x 40 m (B x L)
Produktart:
Thermokassenrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,64*
€ 6,43*
3 Tage
417
1
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 6,71*
4 Tage
965
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,46*
5 Tage
965
1
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 10,20*
Lager 1955
943
1
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 10,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4012
ab € 2,57*
Ähnlich
Soennecken
4023
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.