Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4011 57mmx40m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118012101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4011
EAN/GTIN:
     4003630006486
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 57 mm x 40 m (B x L) 58mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
57 mm x 40 m (B x L)
Durchmesser:
58 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
55 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,64*
€ 6,48*
Lager 1682
387
1
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,54*
4 Tage
1021
1
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 10,16*
5 Tage
1016
1
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 10,56*
3 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 13,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4012
ab € 2,55*
Ähnlich
Soennecken
4023
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.