Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4012 57mmx25m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1375-118012201
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4012
EAN/GTIN:
     4003630006509
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 57 mm x 25 m (B x L) 45mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
57 mm x 25 m (B x L)
Durchmesser:
45
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
55
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,71*
2 Tage
228
1
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,75*
6 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 7,58*
5 Tage
142
1
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 7,70*
4 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 9,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4011
ab € 3,64*
Ähnlich
Soennecken
4016
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.