Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC121 sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brother Tintenpatrone LC121 sw/c/m/y 4 St./Pack.
Brother Tintenpatrone LC121 sw/c/m/y 4 St./Pack.
Brother Tintenpatrone LC121 sw/c/m/y 4 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749764
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC121
EAN/GTIN:
     5014047566240
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone LC121VALBPDR sw/c/m/y 4 St./Pack. Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-121 ca. 4 x 300 Seiten schwarz · mehrfarbig 4 x 3,9ml 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24200601
HerstellerNr:
LC121
Werksnummer:
9199112773
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
178,00
Höhe netto mm:
71,00
Gewicht netto Kg:
0,203000
Gewicht brutto Kg:
0,203000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tintenpatrone Tintenstrahldrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.