Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone CLI571XLBK 0331C001 11ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tintenpatrone CLI571XLBK 0331C001 11ml schwarz
Canon Tintenpatrone CLI571XLBK 0331C001 11ml schwarz
Canon Tintenpatrone CLI571XLBK 0331C001 11ml schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749419
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6443B001
EAN/GTIN:
     4549292032840
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone 0331C001 CLI571XLBK 11ml schwarz Canon Tintenpatrone Originalzubehör CLI-571XL BK ca. 895 Seiten schwarz 11ml
Weitere Informationen:
eClassID:
19140605
HerstellerNr:
6443B001
Werksnummer:
9199112878
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Tintenpatrone Tintenstrahldrucker

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
40
1
€ 5,99*
ab € 21,98*
€ 31,16*
3 Tage
40
2
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 33,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.