Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Universal CP020.12 32,5x8x25cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ColomPac Versandkarton Universal CP020.12 32,5x8x25cm braun
ColomPac Versandkarton Universal CP020.12 32,5x8x25cm braun
ColomPac Versandkarton Universal CP020.12 32,5x8x25cm braun
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748779
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.12
EAN/GTIN:
     4033657201205
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Buchverpackung
Bücherverpackung
ColomPac Versandkarton Universal CP020.12 32,5x8x25cm braun Rundum sorglos - flexible Wickelverpackung für CDs · Bücher · Kataloge · Kalender und vieles mehr. Ausführung in stabiler B­Welle. US­ Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss.
Weitere Informationen:
eClassID:
20170206
HerstellerNr:
CP020.12
Werksnummer:
9199115816
Länge netto mm:
760,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,162000
Gewicht brutto Kg:
0,162000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Forest Stewardship Council (FSC)
Groesse:
Innenmaße: 32,5 x -8 x 25 cm (B x H x T)
Produktart:
Versandkarton
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,91*
4 Tage
2920
160
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,27*
2 Tage
1083
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,49*
10 Tage
262
1
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,55*
Lager 1955
1178
1
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,48*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.14
ab € 0,62*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.17
ab € 0,71*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,39*
Zubehör
Dinkhauser
CP02018
ab € 0,93*
Zubehör
Dinkhauser
1554027
ab € 0,41*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.01
ab € 0,31*
Zubehör
Dinkhauser
CP 020.06
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.