Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandkarton 1554027 Wellpappe DIN A5+ Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554027-BP
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     1554027
EAN/GTIN:
     4033657200406
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Colompac Versandkarton 1554027 Wellpappe DIN A5+ Braun

ColomPac® Versandkarton Universal DIN A5+

Innenmaße: 25,1 x -6 x 16,5 cm (B x H x T)
Außenmaße: 29,9 x 8 x 17,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A5+
mit Selbstklebung
mit Aufreißhilfe
mit Kantenschutz
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe

Rundum sorglos — flexible Wickelverpackung für CDs, Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr. Ausführung in stabiler B­Welle. US­ Safetynorm verhindert Schnittverletzungen.

Ausstattung:
Versandkarton

Technische Daten:
Aufreißhilfe vorhanden: Ja · Außenmaße: 29,9 x 8 x 17,5 cm (B x H x T) · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Herstellerfarbe: Braun · Innenmaße: 25,1 x -6 x 16,5 cm (B x H x T) · Kantenschutz vorhanden: Ja · Material: Wellpappe · Produktabmessung, Breite: 251 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Produkttypenbezeichnung: Universal · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Verwendung für Papierformat: DIN A5+ · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Versandkarton Universal · Zertifizierung: Forest Stewardship Council · wieder verschließbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
251 mm
Marke:
Colompac
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe:
braun
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Material:
Wellpappe
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A5+
Innenmaße:
25|ツ|1 x -6 x 16|ツ|5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
29|ツ|9 x 8 x 17|ツ|5 cm (B x H x T)
Produkttypenbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Versandkarton Universal
Produkt-Art:
Versandkarton
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,98*
2 Tage
54
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,11*
1 Tag
295
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,70236*
€ 1,12236*
3 Tage
2100
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,13*
Lager 102
113
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B22.04
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.