| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00001704 Herst.-Nr.: CP 020.12 EAN/GTIN: 4033657201205 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.12
Außenmaß: 380 x 265 x 0 - 100 mm
Innenmaß: 325 x 250 x 0 - 80 mm
Gewicht: 168 g
Bündelung: 20 Stück
Paletteneinheit: 1560 Stück
Palettengewicht: 229 Kg
Umlaufender Kanten- und Eckenschutz
Inklusive Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Weitere Informationen: | | Laenge: | 325 mm | Breite: | 250 mm | Hoehe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalenderpack, Kalenderverpackung, Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, versandtasche c4 selbstklebend, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1545 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | | | 3 Tage | | | 160 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,71* | € 1,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,98* | € 1,54* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,00* | € 1,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,05354* | € 1,63354* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|