| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00001701 Herst.-Nr.: CP 020.06 EAN/GTIN: 4033657200604 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.06 Die Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.06 bietet einen zuverlässigen Schutz für verschiedene Produkte beim Versand. Mit einem Außenmaß von 328 x 200 x 0 - 100 mm und einem Innenmaß von 270 x 190 x 0 - 80 mm passt sie perfekt für verschiedene Gegenstände. Sie ist leicht und wiegt nur 116 g, was zu einem kosteneffizienten Versand beiträgt. Die Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.06 bietet umlaufenden Kanten- und Eckenschutz, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte während des Transports sicher und unbeschädigt bleiben. Die Verpackung ist mit einem Selbstklebeverschluss und einem Aufreißfaden ausgestattet, der ein einfaches Öffnen und Schließen ermöglicht. Dank ihrer Größe ist diese Verpackung ideal für den Versand von verschiedenen Produkten geeignet. Sie eignet sich unter anderem für den Versand von CDs, Discs, technischen Komponenten, Textilien, Büchern und Zeitschriften. Mit einer Bündelung von 20 Stück und einer Paletteneinheit von 2080 Stück bietet sie eine effiziente Möglichkeit, größere Mengen von Produkten zu versenden. Die Palettengewicht beträgt 245 kg, was ein stabiles Stapeln der Verpackungen ermöglicht. Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.06
Außenmaß: 328 x 200 x 0 - 100 mm
Innenmaß: 270 x 190 x 0 - 80 mm
Gewicht: 116 g
Bündelung: 20 Stück
Paletteneinheit: 2080 Stück
Palettengewicht: 245 Kg
Umlaufender Kanten- und Eckenschutz
Inklusive Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Passend für DIN B5
Weitere Informationen: | | Laenge: | 270 mm | Breite: | 190 mm | Hoehe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1545 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,96* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,99506* | € 1,63506* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,66* | | | | | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,19* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|