Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner 3325 DIN A4 80mm Pappe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Ordner 3325 DIN A4 80mm Pappe grau
Soennecken Ordner 3325 DIN A4 80mm Pappe grau
Soennecken Ordner 3325 DIN A4 80mm Pappe grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748559
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3325
EAN/GTIN:
     4003630120397
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Soennecken Ordner 3325 DIN A4 80mm Pappe grau Ordner mit Raumspar-Schlitzen im Vorderdeckel und farbigem Rücken. Einband mit Wolkenmarmorpapier bezogen. Register-Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
3325
Werksnummer:
9199108915
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
294,00
Höhe netto mm:
83,00
Gewicht netto Kg:
0,414000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Groesse:
Rückenbreite: 80 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 1,62*
3 Tage
557
1
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 1,71*
5 Tage
1479
1
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 2,76*
Lager 1955
1479
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 2,77*
4 Tage
1479
25
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100022602
ab € 3,07*
Ähnlich
Falken
10311975
ab € 1,65*
Ähnlich
Leitz
10805085
ab € 3,11*
Ähnlich
k.A.
120006980
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.