Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAD Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Grau Wolkenmarmor 2 Bügel 120006980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554361-BP
Hersteller:
     HEAD
Herst.-Nr.:
     120006980
EAN/GTIN:
     4003969943391
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
HEAD Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Grau Wolkenmarmor 2 Bügel 120006980

Ordner 80 mm

Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Hebelmechanik
Wolkenmarmor
mit Griffloch
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: 100% recyceltes Papier

Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.

Ausstattung:
Ordner

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blauer Engel: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Grau · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizierung: Blauer Engel

Weitere Informationen:
Marke:
HEAD
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Blauer Engel:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel
Farbe des Rückens:
Grau
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 1,50*
1 Tag
3408
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 1,58*
5
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 1,72*
3 Tage
3506
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 2,32*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100022602
ab € 3,07*
Ähnlich
Falken
10311975
ab € 1,65*
Ähnlich
Leitz
10805085
ab € 3,05*
Ähnlich
Soennecken
3325
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.