Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker 3396 2-5mm Keilspitze orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Textmarker 3396 2-5mm Keilspitze orange
Soennecken Textmarker 3396 2-5mm Keilspitze orange
Soennecken Textmarker 3396 2-5mm Keilspitze orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747485
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3396
EAN/GTIN:
     4003630005304
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Soennecken Textmarker 3396 2-5mm Keilspitze orange Für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Die Schreibfarben orange · rot · rosa · blau + grün können bis zu 4h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen · die gelbe Variante kann bis zu 24h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24241701
HerstellerNr:
3396
Werksnummer:
9199111928
Länge netto mm:
112,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Strichstärke: 2-5 mm
Produktart:
Textmarker
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51681
1
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,36*
1
€ 7,95*
ab € 0,20*
€ 0,39*
9 Tage
878
1
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,42*
1 Tag
1000
1
€ 9,95*
ab € 0,27*
€ 0,52*
Lager 1955
53002
1
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-24006
ab € 0,51*
Ähnlich
STABILO
73/54
ab € 0,82*
Ähnlich
Schneider
1506
ab € 0,34*
Ähnlich
STABILO
70/54
ab € 0,69*
Ähnlich
STABILO
71/54
ab € 1,72*
Ähnlich
Staedtler
364-4
ab € 0,54*
Ähnlich
Faber-Castell
154815
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.