Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Notizklotz 5803 9x9x9cm 800Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Notizklotz 5803 9x9x9cm 800Blatt weiß
Soennecken Notizklotz 5803 9x9x9cm 800Blatt weiß
Soennecken Notizklotz 5803 9x9x9cm 800Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747427
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5803
EAN/GTIN:
     4003630011800
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Soennecken Notizklotz 5803 9x9x9cm 800Blatt weiß Aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260102
HerstellerNr:
5803
Werksnummer:
9199115605
Länge netto mm:
91,00
Breite netto mm:
89,00
Höhe netto mm:
91,00
Gewicht netto Kg:
0,448000
Gewicht brutto Kg:
0,448000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 9 x 9 x 9 cm (B x H x T)
Produktart:
Zettelklotz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1183
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,75*
1
€ 7,95*
ab € 2,17*
€ 3,99*
3 Tage
5144
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,47*
Lager 1955
5134
1
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,71*
4 Tage
5144
1
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
1 Stück enthält 800 Blätter (ab € 0,00413* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
146225
ab € 2,23*
Ähnlich
RNK-Verlag
46783
ab € 2,85*
Ähnlich
M & M International
69060300
ab € 4,39*
Ähnlich
Soennecken
5808
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.