Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt weiß geleimt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt weiß geleimt
Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt weiß geleimt
Artikel-Nr.:
     C1175-146225
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     146225
EAN/GTIN:
     4008110146225
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt weiß geleimt. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, HF, blanko. Größe (B x H x T): 90 x 90 x 90 mm. Papierformat: 9x9cm. Farbe: weiß, Weißegrad CIE 143 +/-3. Anzahl der Blätter: 900 Blatt.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Artikelbezeichnung:
Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt weiß geleimt
Farbe:
weiß
Tiefe:
90
Papierformat:
9x9cm
Anzahl der Blätter:
900
Breite:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, HF, blanko
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 900 Blätter (ab € 0,00278* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.