Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Notizklotz 5803 9x9x9cm 800Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-111108501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5803
EAN/GTIN:
     4003630011800
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelklotz
Maße:
9 x 9 x 9 cm (B x H x T)
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Leimbindung
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
800 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken 90 x 90 notizzettel, memoblock 9 x 9, notizzettel, Ersatzzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizpapiere, Notizzettelboxen, Zettelblock, Zettelblöcke, Zettelboxen, Zettelklötze, Zettelwürfel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1319
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,81*
1
€ 7,95*
ab € 2,22*
€ 4,07*
3 Tage
3790
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,46*
4 Tage
3790
1
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 6,14*
5 Tage
3796
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
1 Stück enthält 800 Blätter (ab € 0,0026* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
146225
ab € 2,22*
Ähnlich
RNK-Verlag
46783
ab € 2,85*
Ähnlich
M & M International
69060300
ab € 4,29*
Ähnlich
Soennecken
5808
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.