Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1332 C6 mF sk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116096
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1332
EAN/GTIN:
     4003630116468
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Maße:
162 x 114 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Innendruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN C6
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,87*
3 Tage
361
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,92*
4 Tage
3083
50
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,41*
7 Tage
3067
1
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,59*
Lager 1498
3083
1
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2913
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.