Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2079 B4 120g oF hk weiß 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Versandtasche 2079 B4 120g oF hk weiß 250 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2079 B4 120g oF hk weiß 250 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2079 B4 120g oF hk weiß 250 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018746909
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2079
EAN/GTIN:
     4003630124555
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche 2079 B4 120g oF hk weiß 250 St./Pack. Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 120g/m² mit Haftklebung Papier weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262302
HerstellerNr:
2079
Werksnummer:
9199116181
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
269,00
Höhe netto mm:
167,00
Gewicht netto Kg:
6,097000
Gewicht brutto Kg:
6,097000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN B4
Produktart:
Versandtasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 15,61*
€ 22,33*
2 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 16,95*
€ 23,20*
4 Tage
225
1
€ 5,50*
ab € 30,85*
€ 41,13*
3 Tage
225
2
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 43,93*
Lager 1955
225
1
€ 5,99*
ab € 38,48*
€ 51,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,95*
€ 59,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,56*
€ 56,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,15392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
34988
ab € 36,80*
Ähnlich
Soennecken
2989
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.