Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2079 B4 120g oF hk weiß 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327214101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2079
EAN/GTIN:
     4003630124555
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 120g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen b4 ohne fenster, versandtasche, b4 versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,20*
€ 21,55*
1 Tag
220
1
€ 5,95*
ab € 15,77*
€ 21,99*
3 Tage
224
1
€ 5,45*
ab € 29,69*
€ 39,44*
1 Tag
156
1
€ 5,59*
ab € 30,15*
€ 40,12*
7 Tage
222
1
€ 5,99*
ab € 29,60*
€ 40,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
34988
ab € 34,20*
Ähnlich
Soennecken
2989
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.