Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche oeco 2989 B4 oF hk RC ws 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/444/a014444b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/444/a014444b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/444/a014444m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327267301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2989
EAN/GTIN:
     4003630031211
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche oeco DIN B4 240 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 120g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
240 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche oeco
Weitere Suchbegriffe: soennecken versandtasche b4 of sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,95*
ab € 16,34*
€ 22,48*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,52*
€ 23,59*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2079
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.