Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2079 B4 120g oF hk weiß 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116181
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2079
EAN/GTIN:
     4003630124555
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 120g/m² mit Haftklebung Papier weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Format des Umschlages:
DIN B4
Grammatur:
120 g/m²
Maße:
250 x 353 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Innendruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts (Packung):
250 St./Pack.
Farbe:
weiß
wieder verschließbar:
Nein
Fenster vorhanden:
Nein
Marke:
SOENNECKEN
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 15,61*
€ 22,33*
2 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 16,95*
€ 23,20*
6 Tage
219
1
€ 5,99*
ab € 32,24*
€ 37,60*
Lager 1498
225
1
€ 5,50*
ab € 30,85*
€ 41,13*
3 Tage
225
2
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 43,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,1234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
34988
ab € 36,80*
Ähnlich
Soennecken
2989
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.