Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Computerpapier 5925 240mmx12Zoll blanko 2.000 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Computerpapier 5925 240mmx12Zoll blanko 2.000 Bl./Pack.
Soennecken Computerpapier 5925 240mmx12Zoll blanko 2.000 Bl./Pack.
Soennecken Computerpapier 5925 240mmx12Zoll blanko 2.000 Bl./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018746177
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5925
EAN/GTIN:
     4003630005595
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Soennecken Computerpapier 5925 60g 240mmx12Zoll blanko 2.000 Bl./Pack. Sehr gute Druckergebnisse und saubere Aufstapelung. Im Falz perforiert · Zick-Zack-Falzung.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260701
HerstellerNr:
5925
Werksnummer:
9199109544
Länge netto mm:
322,00
Breite netto mm:
255,00
Höhe netto mm:
174,00
Gewicht netto Kg:
9,181000
Gewicht brutto Kg:
9,181000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 240 x 304,8 mm (B x H)
Produktart:
Computerpapier
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,22*
€ 34,20*
1 Tag
308
€ 5,95*
ab € 25,54*
€ 34,88*
3 Tage
308
€ 5,45*
ab € 44,23*
€ 59,55*
Lager 1955
308
€ 5,99*
ab € 44,49*
€ 61,37*
3 Tage
308
Frei Haus
ab € 44,53*
€ 66,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,03*
€ 64,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,75*
€ 59,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,49*
€ 52,94
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02225* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.