Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle Premium 1315 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Briefhülle Premium 1315 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.
Soennecken Briefhülle Premium 1315 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.
Soennecken Briefhülle Premium 1315 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745884
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     4003630141415
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefhülle Premium 1315 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack. Soennecken Briefumschläge Premium sind besonders für Ihre hochwertige Geschäftspost geeignet.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262301
HerstellerNr:
1315
Werksnummer:
9199116105
Länge netto mm:
223,00
Breite netto mm:
113,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,142000
Gewicht brutto Kg:
3,513000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN lang
Produktart:
Briefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,12*
3 Tage
264
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,16*
Lager 1955
1282
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,96*
4 Tage
1289
30
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,97*
5 Tage
1289
1
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 2,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
70499.12
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.