Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige,C5/6 DL+, hochweiss, Haftklebung, 120g/qm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco 70499.12 Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß
Elco 70499.12 Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß
Elco 70499.12 Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß
Elco 70499.12 Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     C4584-70499.12
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     70499.12
EAN/GTIN:
     7610425251500
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: Hochweiß. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
25 Kuverts
Format:
C5/6 DIN-Lang
Verpackung:
CelloZip
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.