Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle Premium 1315 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116105
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     4003630141415
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschläge Premium sind besonders für Ihre hochwertige Geschäftspost geeignet.
Weitere Informationen:
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Grammatur:
100 g/m²
Maße:
220 x 110 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Innendruck vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Nein
Marke:
SOENNECKEN
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,13*
2 Tage
275
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,14*
6 Tage
1359
1
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,98*
4 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,40*
Lager 1498
1363
1
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
70499.12
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.