Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80153 Gr.1510C kompatibel Canon CLI521Y gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Tintenpatrone 80153 Gr.1510C kompatibel Canon CLI521Y gelb
Soennecken Tintenpatrone 80153 Gr.1510C kompatibel Canon CLI521Y gelb
Soennecken Tintenpatrone 80153 Gr.1510C kompatibel Canon CLI521Y gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745738
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80153
EAN/GTIN:
     4003630144065
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone 80153 Gr.1510C wie Canon CLI521Y gelb Soennecken Tintenpatrone Canon CLI521Y 80153 ca. 470 Seiten gelb 9ml
Weitere Informationen:
eClassID:
24200601
HerstellerNr:
80153
Werksnummer:
9199113316
Länge netto mm:
142,00
Breite netto mm:
53,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,029000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Tintenpatrone Tintenstrahldrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.