Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packpapier 3559 100cmx50m Altpapier natronbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Packpapier 3559 100cmx50m Altpapier natronbraun
Soennecken Packpapier 3559 100cmx50m Altpapier natronbraun
Soennecken Packpapier 3559 100cmx50m Altpapier natronbraun
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745585
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3559
EAN/GTIN:
     4003630118332
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Soennecken Packpapier 3559 100cmx50m Altpapier natronbraun Soennecken Packpapierrolle 100 cm x 50 m (B x L) 75g/m² 100 % Altpapier natronbraun
Weitere Informationen:
eClassID:
20290101
HerstellerNr:
3559
Werksnummer:
9199116161
Länge netto mm:
1003,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
3,820000
Gewicht brutto Kg:
3,820000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 100 cm x 50 m (B x L)
Produktart:
Packpapierrolle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 15,83*
1
€ 7,95*
ab € 11,45*
€ 16,55*
4 Tage
92
1
€ 5,50*
ab € 20,38*
€ 27,33*
3 Tage
92
3
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 29,40*
Lager 1955
92
1
€ 5,99*
ab € 23,27*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3558
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.