Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packpapier 3559 100cmx50m Altpapier natronbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199116161
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3559
EAN/GTIN:
     4003630118332
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Soennecken Packpapierrolle 100 cm x 50 m (B x L) 75g/m² 100 % Altpapier natronbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
natronbraun
Marke:
SOENNECKEN
reißfest:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Maße:
100 cm x 50 m (B x L) mm
Werkstoff:
100 % Altpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 15,82*
1
€ 7,95*
ab € 11,53*
€ 16,55*
Lager 1498
92
1
€ 5,50*
ab € 20,34*
€ 27,31*
3 Tage
92
3
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 29,20*
5 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 23,21*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3558
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.