Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packpapier 3559 100cmx50m Altpapier natronbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/655/a010655o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/655/a010655o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161653170
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3559
EAN/GTIN:
     4003630118332
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Soennecken Packpapierrolle 100 cm x 50 m (B x L) 75g/m² 100 % Altpapier natronbraun
Weitere Informationen:
Maße:
100 cm x 50 m (B x L)
Innendurchmesser:
2,6
Außendurchmesser:
8
Grammatur:
75
reißfest:
Ja
Werkstoff:
100 % Altpapier
Farbe:
natronbraun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packpapierrolle
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100cm x 50m, einschlagpapier, packpapier soennecken, Packpapiere, Packpapierrollen, Verpackungsmaterialien, Verpackungspapiere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 15,83*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,45*
€ 16,55*
5 Tage
92
1
€ 5,50*
ab € 20,38*
€ 27,33*
4 Tage
92
3
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 29,40*
6 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 23,27*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3558
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.