Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packpapier 3558 100cmx10m Altpapier natronbraun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/618/a010618z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/618/a010618z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161653070
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3558
EAN/GTIN:
     4003630118301
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Soennecken Packpapierrolle 100 cm x 10 m (B x L) 75g/m² 100 % Altpapier natronbraun
Weitere Informationen:
Maße:
100 cm x 10 m (B x L)
Innendurchmesser:
5
Außendurchmesser:
19
Grammatur:
75
reißfest:
Ja
Werkstoff:
100 % Altpapier
Farbe:
natronbraun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packpapierrolle
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100 cm x 10 m, einschlagpapier, packpapier soennecken, Packpapiere, Packpapierrollen, Verpackungsmaterialien, Verpackungspapiere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
235
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,08*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 4,27*
4 Tage
276
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,85*
5 Tage
276
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,65*
€ 7,11*
6 Tage
276
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 8,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,27*
€ 5,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3559
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.