| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018745307 Herst.-Nr.: 82171 EAN/GTIN: 4003630137517 |
| |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone 82171 Gr.1607 Epson C13T071 5 St./Pack. Soennecken Tintenpatrone Epson T071 82171 ca. 2 x 245 Seiten schwarz, ca. 3 x 345 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 5 x 9ml 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24200601 | HerstellerNr: | 82171 | Werksnummer: | 9199113411 | Länge netto mm: | 146,00 | Breite netto mm: | 141,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,199000 | Gewicht brutto Kg: | 0,199000 | Ursprungsland: | MY | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Tintenpatrone Tintenstrahldrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, soennecken druckerpatrone |
| | |
| |