Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018745223 Herst.-Nr.: LC225XLM EAN/GTIN: 4977766735964 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone LC225XLM 1.200Seiten magenta Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-225XL-M ca. 1.200 Seiten magenta Weitere Informationen: | | eClassID: | 24200601 | HerstellerNr: | LC225XLM | Werksnummer: | 9199112810 | Länge netto mm: | 124,00 | Breite netto mm: | 91,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,058000 | Gewicht brutto Kg: | 0,058000 | Ursprungsland: | MY | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Tintenpatrone Tintenstrahldrucker |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 4120 DW; MFC-J 4420 DW; MFC-J 4425 DW; MFC-J 4620 DW; MFC-J 4625 DW; MFC-J 5320 DW; MFC-J 5600 Series; MFC-J 5620 DW; MFC-J 5625 DW; MFC-J 5720 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother tinte magenta, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,89* | € 16,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,97* | € 17,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 13,10* | € 17,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,19* | € 17,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,09* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|