Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1500 DIN A4 PP transparent 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Prospekthülle 1500 DIN A4 PP transparent 10 St./Pack.
Soennecken Prospekthülle 1500 DIN A4 PP transparent 10 St./Pack.
Soennecken Prospekthülle 1500 DIN A4 PP transparent 10 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743937
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1500
EAN/GTIN:
     4003630756527
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle 1500 DIN A4 PP transparent 10 St./Pack. Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,08mm oben offen Polypropylen transparent 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292001
HerstellerNr:
1500
Werksnummer:
9199108978
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
233,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,083000
Gewicht brutto Kg:
0,083000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Prospekthülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,82*
2 Tage
794
1
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,03*
4 Tage
1300
1
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 1,93*
Lager 1955
1300
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 2,15*
3 Tage
1300
30
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47900000
ab € 7,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345300
ab € 1,36*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.