Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1500 DIN A4 PP transparent 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/363/a010363d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/363/a010363d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126072500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1500
EAN/GTIN:
     4003630756527
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,08mm oben offen Polypropylen transparent 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,08
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen 80 µ oben offen a4, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 0,84*
3 Tage
989
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,03*
6 Tage
931
€ 5,39*
ab € 1,39*
€ 2,14*
2 Tage
987
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,18*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47900000
ab € 9,23*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345300
ab € 1,74*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.