Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sichthülle 15150 DIN A4 0,10mm PP tr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Sichthülle 15150 DIN A4 0,10mm PP tr 100 St./Pack.
Soennecken Sichthülle 15150 DIN A4 0,10mm PP tr 100 St./Pack.
Soennecken Sichthülle 15150 DIN A4 0,10mm PP tr 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743590
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     15150
EAN/GTIN:
     4003630756282
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Soennecken Sichthülle 15150 DIN A4 0,11mm PP tr 100 St./Pack. Qualitativ hochwertige · stabile und antistatische Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292002
HerstellerNr:
15150
Werksnummer:
9199109117
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,223000
Gewicht brutto Kg:
1,223000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Sichthülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,85*
€ 6,50*
3 Tage
4622
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,61*
Lager 1955
4997
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 10,16*
5 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 6,64*
€ 10,20*
4 Tage
5234
8
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 10,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0659* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
627496
ab € 9,91*
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 7,81*
Ähnlich
Esselte
56218
ab € 0,1231*
Ähnlich
Esselte
54852
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
40600000
ab € 39,63*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.