Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2095 C5 mF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Versandtasche 2095 C5 mF hk weiß 25 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2095 C5 mF hk weiß 25 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2095 C5 mF hk weiß 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743517
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2095
EAN/GTIN:
     4003630115966
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche 2095 C5 mF hk weiß 25 St./Pack. Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Fenster 90g/m² mit Haftklebung Papier weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262302
HerstellerNr:
2095
Werksnummer:
9199116188
Länge netto mm:
231,00
Breite netto mm:
264,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,193000
Gewicht brutto Kg:
0,193000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Forest Stewardship Council
Farbe:
weiss
Produktart:
Versandtasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,77*
€ 1,39*
2 Tage
237
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,68*
Lager 1955
1328
1
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,77*
7 Tage
803
1
€ 5,59*
ab € 1,85*
€ 3,06*
3 Tage
1337
30
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05440619
ab € 0,04089*
Ähnlich
Soennecken
2093
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.