Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2093 C5 90g mF hk hf weiß 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327213101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2093
EAN/GTIN:
     4003630124456
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Tellerfeder, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,24*
€ 18,02*
2 Tage
70
1
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 18,35*
4 Tage
36
1
€ 5,50*
ab € 24,71*
€ 33,06*
3 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 35,99*
5 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 29,75*
€ 40,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2095
ab € 0,77*
Ähnlich
Soennecken
327243801
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.