Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05440619 C5 mF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/683/b052683r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/683/b052683r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327259201
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05440619
EAN/GTIN:
     4040134131733
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
8,4
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8500
20
Frei Haus
ab € 0,04089*
€ 0,07039*
3 Tage
22675
25
€ 5,95*
ab € 0,044*
€ 0,0753*
Lager 1375
25
€ 7,95*
ab € 0,04608*
€ 0,08125*
2 Tage
9300
25
€ 4,95*
ab € 0,1452*
€ 0,202*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,08125*
€ 0,09669
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,06855*
€ 0,08157
pro Paket
ab 625 Pakete
€ 0,06628*
€ 0,07887
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,06158*
€ 0,07328
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,05968*
€ 0,07102
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 0,05838*
€ 0,06947
pro Paket
ab 600000 Pakete
€ 0,04608*
€ 0,05484
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 2,03125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2095
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.