Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2095 C5 mF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327664701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2095
EAN/GTIN:
     4003630115966
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, c5 fensterbriefumschlag, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,27*
1 Tag
2676
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,29*
1 Tag
1881
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,70*
€ 2,81*
5 Tage
642
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,86*
3 Tage
717
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05440619
ab € 1,02725*
Ähnlich
Soennecken
2093
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.