Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 84033 Gr.1242 kompatibel Brother TN230C 1.400S. cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Toner 84033 Gr.1242 kompatibel Brother TN230C 1.400S. cyan
Soennecken Toner 84033 Gr.1242 kompatibel Brother TN230C 1.400S. cyan
Soennecken Toner 84033 Gr.1242 kompatibel Brother TN230C 1.400S. cyan
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743063
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84033
EAN/GTIN:
     4003630754783
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner 84033 wie Brother TN230C cyan Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-230C 84033 ca. 1.400 Seiten cyan
Weitere Informationen:
eClassID:
24200601
HerstellerNr:
84033
Werksnummer:
9199114429
Länge netto mm:
343,00
Breite netto mm:
126,00
Höhe netto mm:
142,00
Gewicht netto Kg:
0,723000
Gewicht brutto Kg:
0,723000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Toner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,59*
€ 24,02*
3 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 17,69*
€ 24,50*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 27,80*
€ 38,50*
5 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 28,22*
€ 38,57*
4 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN230C
ab € 50,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.