Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 6x200mm rot 50 g/Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gummiband 6x200mm rot 50 g/Pack.
Gummiband 6x200mm rot 50 g/Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     176029730
EAN/GTIN:
     4003969968813
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder 50g rot
gummiband
Gummiband 6x200mm rot 50g Gummiband 6 x 200 mm (B x L) 130mm Kautschuk rot 50 g/Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24221401
HerstellerNr:
176029730
Werksnummer:
9199107209
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
79,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 6 x 200 mm (B x L)
Produktart:
Gummiband
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
387
1
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,61*
1
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,64*
3 Tage
448
50
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,28*
Lager 1955
442
1
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,34*
4 Tage
448
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
1 Paket enthält 50 Gramm (ab € 0,0158* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176035330
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.